IHAXF 16-18-E Barras de Mandrinar Antivibratorias de Metal Duro

Número de artículo: 4550985
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550985
EAN / GTIN 7291075157246
Número del fabricante 4550985
Número L L23900 357

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 120 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra