IHAXF 8-10/8 Barras de MandrinarIntercambiables y Soldadas para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ITSBORE
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550702
    EAN / GTIN 7291075141566
    Número del fabricante 4550702
    Número L L23900 314

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 44 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Longitud total (OAL) 44 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra