RE MB50-MB16X74-AVI Reductores Antivibratorios de Metal Duro. Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ITSBORE
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550687
    EAN / GTIN 7291075143423
    Número del fabricante 4550687
    Número L L23900 280

    Descripción

    Descripción:

    Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 65 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 65 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

    De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra