IHAXF 10-12-AVI Barras de Mandrinar Antivibratorias con Mango Alta Densidad

Número de artículo: 4550647
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550647
EAN / GTIN 7291075141733
Número del fabricante 4550647
Número L L23900 270

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 82 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 82 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 60 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra