• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IHAXF 2.5-4/8 Barras de MandrinarIntercambiables y Soldadas para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550646
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ITSBORE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550646
EAN / GTIN 7291075141542
Número del fabricante 4550646
Número L L23900 266

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 43 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 43 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 12.5 mm

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos