ST 16-MB16 Mango Cilíndrico con Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550636
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550636
EAN / GTIN 7291075139556
Número del fabricante 4550636
Número L L23900 261

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 16

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Connection Size (CSI) MB16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 16

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra