IHAXF 12-14-AVI Barras de taladrado antivibratorias de metal pesado (refrigeración externa)

Número de artículo: 4550628
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550628
Copiar
EAN / GTIN 7291075141719
Copiar
Número del fabricante 4550628
Copiar
Número L L23900 257
Copiar

Descripción

Descripción:

Barras de taladrado, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm, longitud total (OAL) 94 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 72 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra