SMH MB80-32 Portafresas Arrastre Axial con Conexión para el Sistema de Mandrinado Modular MB

Número de artículo: 4550604
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550604
EAN / GTIN 7291075140750
Número del fabricante 4550604
Número L L23900 248

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 88 mm, Longitud del cuerpo (LB) 24 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) MB80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 88 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 24 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB80