RE MB50-MB20X70 Reductores para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550601
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550601
EAN / GTIN 7291075140217
Número del fabricante 4550601
Número L L23900 241

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Longitud del cuerpo (LB) 62 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 62 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra