IHSR 50-68 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

Número de artículo: 4550308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4550308
EAN / GTIN 7291075141061
Número del fabricante 4550308
Número L L23900 126

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 68 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 50 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 68 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 09T3...