IHSR 28-38 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

Número de artículo: 4550306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4550306
    EAN / GTIN 7291075141047
    Número del fabricante 4550306
    Número L L23900 120

    Descripción

    Descripción:

    Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 38 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 28 mm

    Característica:

    • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 38 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 28 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra