BHFI MB50-63X87 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

Número de artículo: 4550265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550265
EAN / GTIN 7291075268294
Número del fabricante 4550265
Número L L23900 23

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.969″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 4.921″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.098″ ,Longitud funcional (LF) 1.929″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.921″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 1.929″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra