BHFI MB50-50X60 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

Número de artículo: 4550264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550264
EAN / GTIN 7291075144109
Número del fabricante 4550264
Número L L23900 20

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.63″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 4.252″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.236″ ,Longitud funcional (LF) 2.362″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.252″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.236″
  • Longitud funcional (LF): 2.362″
  • Mano de la plaquita (IH): IH.. 50..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra