BHF MB63-63X87 Cabezas Micrométricas de Mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 µm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 500 mm

Número de artículo: 4550257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550257
    EAN / GTIN 7291075268263
    Número del fabricante 4550257
    Número L L23900 16

    Descripción

    Descripción:

    Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm, Longitud funcional (LF) 49 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm
    • Longitud funcional (LF) 49 mm
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 6000 rpm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra