BHF MB50-80X94 Cabezas Micrométricas de Mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 µm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 500 mm

Número de artículo: 4550256
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550256
EAN / GTIN 7291075268256
Número del fabricante 4550256
Número L L23900 13

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 160 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm, Longitud funcional (LF) 58 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 160 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 58 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra