BHF MB50-50X60 Cabezas Micrométricas de mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 μm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 108 mm

Número de artículo: 4550254
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550254
Copiar
EAN / GTIN 7291075141450
Copiar
Número del fabricante 4550254
Copiar
Número L L23900 10
Copiar

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 108 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm, Longitud funcional (LF) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 108 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 2.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH.. 50..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra