BHF MB32-32X63 Cabezas Micrométricas de mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 μm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 108 mm

Número de artículo: 4550252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550252
EAN / GTIN 7291075141436
Número del fabricante 4550252
Número L L23900 8

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm, Longitud funcional (LF) 51.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 51.5 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH.. 32..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 10000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra