BHR MB63-63X125 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

Número de artículo: 4550237
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550237
EAN / GTIN 7291075141009
Número del fabricante 4550237
Número L L23900 436

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 120 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 90 mm, Longitud funcional (LF) 125 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 120 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 90 mm
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH...90-120
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 6000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra