BHR MB50-50X100 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

Número de artículo: 4550236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550236
EAN / GTIN 7291075140996
Número del fabricante 4550236
Número L L23900 435

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 90 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 68 mm, Longitud funcional (LF) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 90 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 68 mm
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH...68-90
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra