BHR MB32-32X63 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

Número de artículo: 4550234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550234
    EAN / GTIN 7291075140972
    Número del fabricante 4550234
    Número L L23900 433

    Descripción

    Descripción:

    Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm, Longitud funcional (LF) 63 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35.5 mm
    • Longitud funcional (LF) 63 mm
    • Mano de la plaquita (IH) IH...36-50
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 10000 rpm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra