AMT MB63-MT4 Sistema Modular MB con Cono Tang DIN 228 A/B

Número de artículo: 4550221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550221
EAN / GTIN 7291075140880
Número del fabricante 4550221
Número L L23900 429

Descripción

Descripción:

Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 133 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra