ISOM 50-MB63 Sistema Modular MB con Fijación Din 2080-A

Número de artículo: 4550125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ITSBORE
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550125
    EAN / GTIN 7291075139440
    Número del fabricante 4550125
    Número L L23900 190

    Descripción

    Descripción:

    Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
    • Connection Size (CSI) MB63
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Voladizo (LPR) 56 mm
    • Shank Size (SS) 50

    De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra