{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Graduación de riel | 100 mm | |
Límite de error | 0,3 arcmin | |
Longitud de los lados | 70 mm | |
Sección transversal de la guía | 12 × 4,0 mm | |
para ⌀ máximo de eje | 90 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Escuadra de centrar |
Número de artículo | 455000 70 | |
EAN / GTIN | 4045197205971 | |
Número del fabricante | 455000 70 |