Llave para la tubería de inyección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 21 ∙ 91 mm

Número de artículo: 4550-21
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550-21
EAN / GTIN 4000896204137
Número del fabricante 4550-21
Número L L60140 5656

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de la tuerca de racor en la tubería de alta presión en la válvula de inyección - Sistema de inyección Common Rail
  • Accionamiento profesional de uniones atornilladas de tubos de inyección
  • Motores DAF Euro 6 MX11/ MX13, p. ej., XF ∙ CF
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 12
  • Llave de vaso de hexagonal doble abierta para conductos de inyección
  • El par de apriete requerido por el fabricante se alcanza mediante el uso de una llave dinamométrica HAZET (tenga en cuenta las instrucciones del fabricante)
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 91 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 33 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 32 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra