Llave de tubo de cadena, modelo americano

Número de artículo: 4548340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4548340
    EAN / GTIN 4017981122085
    Número del fabricante 4548340
    Número L L60160 4283

    Descripción

    Descripción:

    De acero de fundición s/EN 10083
    Esmaltado al fuego de color azul

    Característica:

    • Color: Azul
    • Longitud total [pulgadas]: 50
    • Longitud total [mm]: 1.275 mm
    • Tamaño [inch]: 1.1/2-8
    • Tamaño [mm]: 48-219
    • Material: Acero templado
    • Superficie: Estufa azul esmaltada
    • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/2-8
    • Ø del tubo [mm]: 219 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra