GTIN ER32 DIN 9.00X7.00 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo DIN para Tornos y Centros de Fresado CNC

Número de artículo: 4548067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4548067
    EAN / GTIN 7291075150902
    Número del fabricante 4548067
    Número L L24120 2657

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Shank Size (SS) ER32

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 9 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra