HSK A63 CF4-S Sistema Modular CLICKFIT con Conexión HSK DIN69893/A

Número de artículo: 4548024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4548024
EAN / GTIN 7291075143287
Número del fabricante 4548024
Número L L24120 2530

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 44 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra