GTI DIN69871 50 ER40 Roscador DIN 6499 ER con Conexión DIN69871 Forma A

Número de artículo: 4545019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4545019
EAN / GTIN 7291075128246
Número del fabricante 4545019
Número L L24120 175

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 132.4 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Voladizo (LPR) 132.4 mm
  • Shank Size (SS) 50