Llave Allen con mango corredizo Comfort grip TORX®, con acoplamiento lateral, en cromado mate T15

Número de artículo: 45447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 45447
EAN / GTIN 4010995454470
Número del fabricante 45447

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Permite la transmisión sin esfuerzo de pares de apriete elevados y facilita la apertura y el cierre de tornillos oxidados, adheridos y apretados fijamente.
  • Atornillado ergonómico y potente
  • 2en1 - mango corredizo con función adicional de llave de pipa
  • Durabilidad y seguridad gracias a la óptima dureza del material
  • La llave Allen con mango corredizo Comfort grip de Wiha con acoplamiento lateral es la herramienta perfecta cuando es necesario transmitir pares de apriete elevados de manera cómoda. Gracias al diseño ergonómico del mango con zonas blandas integradas, el mango corredizo se adapta cómodamente a la mano. El número menor de superficies de presión y el esfuerzo muscular menor hacen que el trabajo con esta herramienta sea un placer. El acoplamiento lateral integrado resiste las cargas máximas gracias a la varilla continua y permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas, adheridas o fuertemente apretadas. Apoyando la mano libre sobre el mango se consigue una estabilidad adicional que evita que la varilla se deslice de forma repentina y protegiendo de este modo el tornillo y la varilla. El agujero en el mango permite que la herramienta se pueda guardar de forma práctica en la pared de herramientas.

Característica:

  • Mango en T de transmisión lateral (mm): 13 mm
  • TORX® 1: T15
  • Diámetro del mango (mm): 26 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 80 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 100 mm
  • Peso técnico (g): 39.43 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra