Transportador de ángulos universal digital 150 mm

Número de artículo: 454000 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 67,63 € /piezas
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición -360 grados - 360 grados
Lectura conmutable 1 minuto o 0,01°
Límite de error ± 2 arcmin
Precisión de repetición 1 arcmin
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Longitud del riel 150 mm
Vida útil de la batería aprox. 2.000 h
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Descripción

Ejecución:

Transportador de ángulos universal digital.
  • Indicación opcional en grados o en minutos de ángulo.
  • Ajuste sencillo por medio de puntos de referencia fijos.
  • La regla graduada es desplazable y apretable en toda su longitud.
  • Ajuste de precisión para un ajuste exacto de cualquier ángulo.
  • Preset: preajuste de cualquier ángulo, por ejemplo para mediciones de tolerancia.
  • Data/Hold: guardar (mantener) o enviar el valor indicado.
  • Cambio de sentido de medición.
  • Puesta a cero en cualquier posición.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Escuadra complementaria n.º 453600 y cable de datos n.º 497080.

Pieza de repuesto:

Regla graduada n.º 453510.