DIN69871 40 SEM27X 60 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Refrigeración Interna y Conexión DIN 69871 Forma ADB

Número de artículo: 4539081
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4539081
EAN / GTIN 7291075294101
Número del fabricante 4539081
Número L L24120 1969

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40