DIN69871 40 MT4X 95 Adaptador DIN 6383 con Mango Cónico DIN 228-2 Tang Forma D y DIN 69871 Forma A

Número de artículo: 4539007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4539007
EAN / GTIN 7291075128055
Número del fabricante 4539007
Número L L24120 1480

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 75.9 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 75.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 40