DIN69871 50 MT4X 95 Adaptador DIN 6383 con Mango Cónico DIN 228-2 Tang Forma D y DIN 69871 Forma A

Número de artículo: 4539006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4539006
    EAN / GTIN 7291075128048
    Número del fabricante 4539006
    Número L L24120 1465

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 75.9 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 75.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
    • Voladizo (LPR) 95 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra