DIN69871 40 SEMC 27X100 Portafresas Combinado Arrastre Axial y Longitudinal DIN6358 con Conexión DIN69871 Forma AD

Número de artículo: 4538006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4538006
EAN / GTIN 7291075127782
Número del fabricante 4538006
Número L L24120 1796

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm, Longitud del cuerpo (LB) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 48 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 40