Cortador de tubos de enlace 85-175mm

Número de artículo: 4536250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Número del fabricante 4536250
Número L L60160 2369

Descripción

Descripción:

En el equipamiento estándar es apto para tubos de 85 - 175 mm Ø
En caso necesario se puede ampliar para zonas de corte mayores con el juego prolongador n° 210100, ver tabla ″zona de corte para cortatubos de cadena n° 210015″
Lacado de color azul

Característica:

  • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 85-175
  • Espesor de pared (mín./máx.): 3,2-8,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra