Llave de tubo de cadena, modelo americano

Número de artículo: 4535440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4535440
EAN / GTIN 4017981122030
Número del fabricante 4535440

Descripción

Descripción:

De acero de fundición s/EN 10083
Esmaltado al fuego de color azul

Característica:

  • Color: Azul
  • Longitud total [pulgadas]: 28
  • Longitud total [mm]: 710 mm
  • Tamaño [inch]: 1/4-3
  • Tamaño [mm]: 13-89
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [pulg.]: 1/4-3
  • Ø del tubo [mm]: 89 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no