DIN69871 50 EM 8X 63 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

Número de artículo: 4535034
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4535034
EAN / GTIN 7291075127256
Número del fabricante 4535034
Número L L24120 2883

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Longitud total (OAL) 164.75 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 164.75 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50