DIN69871 40 EM 8X 50 Portaherramientas con Conexión DIN 69871 Forma AD/B (DIN 6359-HB) para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B.

Número de artículo: 4535022
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4535022
EAN / GTIN 7291075127218
Número del fabricante 4535022
Número L L24120 2785

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Longitud total (OAL) 118.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 118.4 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40