Transportador de ángulos digital, Longitud de los lados: 200mm

Número de artículo: 453430 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.050 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 360 grados
Lectura 0,05 grados
Límite de error ± 0,3 grados
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Longitud de los lados 200 mm
Técnica de medición digital
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453430 200
EAN / GTIN 4045197713872
Número del fabricante 453430 200

Descripción

Ejecución:

Para la medición y transmisión sencillas de ángulos en piezas de trabajo. Pantalla de fácil lectura. El valor numérico se puede girar 180°. Puesta a cero en cualquier posición. Canto superior e inferior con graduación milimétrica.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032