Transportador de ángulos con riel ajustable 150X300 mm

Número de artículo: 453401 150X300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 46,57 € /piezas
a petición
En stock
687 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ regla×Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 1 grados
Límite de error ±30 arcmin
Longitud de los lados 300 mm
⌀ arco graduado 150 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Transportador de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 453401 150X300
EAN / GTIN 4067263062127
Número del fabricante 453401 150X300

Descripción

Ejecución:

Con riel ajustable en longitud; extremo de riel biselado de 45°.
Arco graduado abierto con graduación de 10 − 170°; lectura de 1°.
Escala con cromado mate. Con contratuerca.