BT50 DC B16X 45 Portabrocas con Cono BT MAS-403 A

Número de artículo: 4534003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4534003
EAN / GTIN 7291075131475
Número del fabricante 4534003
Número L L24120 910

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 7 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra