BT50 MT3 DRW Cono BT MAS-403 A con Reductor Morse DIN 6364 - Fijación por Tornillo

Número de artículo: 4533051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4533051
EAN / GTIN 7291075131796
Número del fabricante 4533051
Número L L24120 848

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 27 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50