BT50 SEMC 32X150 Portafresas Arrastre Combinado (Axial y Longitudinal) con Conexión BT MAS-403 AD

Número de artículo: 4532034
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4532034
EAN / GTIN 7291075131345
Número del fabricante 4532034
Número L L24120 784

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm, Longitud del cuerpo (LB) 150 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 150 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra