Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²
Acabado
Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera
Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior portadocumentos
Bolsillos delanteros con solapa, con bolsillos laterales con cremallera y forro polar
Detalles
Ajustable con cordones en cintura
Costuras ribeteadas
Buena superficie de transferencia
Broches de plástico
Anillo en D
Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para la fijación de la capucha (se vende por separado, 2167)
Etiquetas de certificación externas
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del microfóno y otros accesorios
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Cierre frontal
Solapa cortaviento con botones, Robusta cremallera oculta de plástico de dos vías
Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en el hombro
Descripción:
- Parka de invierno ignífuga, todo lo que necesitas y más en condiciones climáticas duras
- Esta parka de alta visibilidad clase 3 es ideal si trabajas en entornos con llamas expuestas
- Te protege del frío, el viento y la lluvia con su forro aislante térmico, tejido laminado y costuras selladas
- La parka tiene bolsillos calientamanos a ambos lados, bolsillos en el pecho lo suficientemente grandes para una mini tablet, y bolsillos interiores con cremalleras
- Ajustable internamente en la cintura, y las mangas se pueden ajustar con cierre de adherencia
- Cremallera de doble sentido, muñequeras en los extremos de las mangas y cinta reflectora de transferencia de corte
- Con esta parka, podrá enfrentarse a cualquier trabajo en invierno
- La capucha con botón y ajustada al casco 2167 se vende por separado
- Certificada según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Índice de columna de agua: 12.000 mm
- EN 342 junto con el modelo 1817 - Clasificación CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²