• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DIN2080 50 AD 40 Diferentes Reductores y Adaptadores para Conos DIN 2080 A

Número de artículo: 4525007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4525007
EAN / GTIN 7291075132571
Número del fabricante 4525007
Número L L24120 458

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 34.8 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 97.5 mm
  • Longitud total (OAL) 176.8 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra