DIN2080 40 MT1X 50 Cono DIN 2080 A con Reductor Morse DIN 6383

Número de artículo: 4523003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4523003
EAN / GTIN 7291075132670
Número del fabricante 4523003

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 38.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38.4 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra