Herramienta crimpadora automática para terminales de cable, con presión cuadrada con cabezal de crimpado giratorio 0,08 - 16 mm² 193 mm, 0.08 - 16

Número de artículo: 45223
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 45223
Copiar
EAN / GTIN 4010995452230
Copiar
Número del fabricante 45223
Copiar
Número L L60070 4721
Copiar
Fabricante Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Matriz de crimpado giratoria 360° y abierta por ambos lados, para una accesibilidad óptima.
  • Aumenta su eficiencia: Potencia de presión ajustada automáticamente a la dimensión del manguito del extremo del cable.
  • Aumenta su eficiencia: Cubre una amplia gama de aplicaciones de 0,08 a 16 mm².
  • Reduce sus gastos: Para proteger los alicates, el proceso de crimpado se puede interrumpir en todo momento manualmente mediante un desbloqueo de emergencia.
  • Aplicación: Para el mecanizado de virolas de cable con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027.
  • Amplio rango de crimpado: de 0,08 a 16 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Engarce de alta calidad gracias a la regulación automática de la presión de crimpado
  • Cancelación manual por desbloqueo de emergencia
  • 360° drehbar für optimale Zugänglichkeit an Engstellen
  • El crimpado de terminales de cables en cables de difícil acceso suele ser una tarea complicada. La crimpadora automática Wiha con presión cuadrada presenta un cabezal giratorio 360°, permitiendo así accesos frontales y laterales de 45°. Además, la abertura de crimpado es accesible por ambos lados y permite crimpar terminales de cables de hasta 18 mm de largo en una sola operación. Con un rango de crimpado de 0,08 a 16mm², la crimpadora de Wiha cubre una amplia gama de aplicaciones y también resulta indicada para crimpar casquillos Twin hasta 2x10mm². Gracias a la función de crimpado automático, la crimpadora se ajusta automáticamente a las diferentes secciones transversales, garantizando un crimpado completo. La función de desbloqueo de emergencia permite interrumpir en todo momento la operación de crimpado. Además, los mangos blandos ergonómicos y antideslizantes permiten trabajar con gran comodidad. La crimpadora ligera y manejable, con mecánica de palanca articulada, permite una gran transmisión de fuerza, facilitando así sus trabajos. Un acero especial altamente resistente proporciona una gran estabilidad y durabilidad.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Anchos (mm): 24 mm
  • Altura (mm): 62 mm
  • Longitud Total (mm): 193 mm
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm²): 0.08 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm²): 16 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín – máx (mm²): 0.08 - 16
  • Rango de desaislamiento min (AWG): 28
  • Rango de desaislamiento max (AWG): 5
  • Rango de desaislamiento min - max (AWG): 28 - 5
  • AWG mín: 28
  • Máx AWG: 5
  • Mín. - Máx. AWG: 28 - 5
  • con batería / batería recargable: No

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra