DIN2080 30 SEM 22X 28 Portafresas Arrastre Axial DIN 3937 con Cono DIN2080 A

Número de artículo: 4520008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4520008
EAN / GTIN 7291075132359
Número del fabricante 4520008
Número L L24120 6

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 28 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 28 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra