Llave de una boca de golpe ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 85 ∙ 405 mm

Número de artículo: 452-85
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 452-85
EAN / GTIN 4000896021550
Número del fabricante 452-85

Descripción

Descripción:

  • Modelo forjado, pesado
  • Anchos de llave más grandes y dimensiones americanas bajo petición
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: gris acero, engrasada
  • DIN 133
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 85 mm
  • Dimensiones / longitud: 405 mm
  • Peso neto (kg): 5.89 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop