C6 SRKIN 3/8X3.150 CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1) y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

Número de artículo: 4517330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4517330
EAN / GTIN 7291075393798
Número del fabricante 4517330
Número L L24120 2921

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Shank Size (SS): 63